LOVEJOY 68514417050 Articulație universală, dublă, lungime 8.5 inchi, oțel | AL4FRU DD-10

LOVEJOY 68514417050 Articulație universală, dublă, lungime 8.5 inchi, oțel

Articol: AL4FRU Model: 68514417050Ref. cruce: DD-10
€449.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.18 "
Dimensiunea canalului1 1 / 4 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici19.125 cu. În
Tip articulațieTip DD
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.12 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-20 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală8.5 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaDD10
Standard Bore3 / 4 "
Cuplul de rupere statică7920 in-lbs.
Std Bore3 / 4 "
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip DD
Volum19.125 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417005 Articulație universală, dublă, lungime 4 inchi, oțel | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 in-lbs.1"Oţel-€179.62
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Articulație universală, dublă, lungime 4.5 inchi, oțel | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 in-lbs.1.12 "Oţel-€191.97
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Articulație universală, dublă, lungime 5.38 inchi, oțel | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€186.48
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Articulație universală, dublă, lungime 6 inchi, oțel | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 in-lbs.1.5 "Oţel-€224.56
RFQ
LOVEJOY 68514417026 Articulație universală, dublă, lungime 6.75 inchi, oțel | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€241.78
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Articulație universală, dublă, lungime 7 inchi, oțel | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 in-lbs.1.75 "Oţel-€291.90
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Articulație universală, dublă, lungime 7.5 inchi, oțel | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€317.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417050 Articulație universală, dublă, lungime 8.5 inchi, oțel
€449.08 /unitate