Constructie: turnate , Elimina: O deschidere de 1.40 " , Finalizarea: Smooth , Înălțime: 0.25 " , Lungime: 4.62 " , Material: Nailon , Montare: Montarea cu șurub , Număr de bande: 1 viteze , Temp. de operare: -40 grade C la 85 de grade. C , Orientare: Montaj vertical , Mărimea: Standard , Tip: 15 / 20A, 1.40 "Diametru gaură. , latime: 2.87 "
Placă de perete cu lamă dreaptă
Dispozitivul de cablare Hubbell - Plăcile de perete cu lamă dreaptă Kellems sunt instalate peste partea din față a carcasei electrice pentru a securiza dispozitivele electrice și cablajul în interiorul zonelor împrejmuite. Plăcile sunt echipate cu deschideri care oferă acces la întrerupătoare, dispozitive de prindere, prize și diferite segmente de pe gadgeturile din interiorul zonei împrejmuite. Aceste plăci ascund, de asemenea, cablurile din interiorul cutiei pentru a menține un aspect atractiv. Alegeți dintr-o gamă de plăci de perete cu lamă dreaptă, disponibile în variante de grosime de 0.25 și 0.06.