CEP Stații electrice portabile temporare și portabile 480VAC


Filtru
Culoare: Argintiu / negru , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Hz: 60 , Tensiune de intrare: 480 VAC , Material: Oţel inoxidabil , Montare: Cos de cumparaturi , Evaluare NEMA: 3R , Tensiune de ieșire: 120 până la 208 VAC , Adâncime totală: 32.86 " , Inălțime totală: 57.24 " , Lățimea totală: 25 " , Faza: Trei
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
6212PDC30-2
30€25,951.41
B
6210PDC15-2
50€29,766.31
C
6210PDC30-2
100€32,223.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?