CEP 6210PDC15-2 Centrală electrică portabilă 15kva 120-208v | AC9JDV 3GUL2

CEP 6210PDC15-2 Centrală electrică portabilă 15kva 120-208v

În stoc
Element: AC9JDV Model: 6210PDC15-2Crucea Ref: 3GUL2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,766.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStație electrică portabilă
amperi50
CuloriArgintiu / negru
Carcasă MaterialOţel inoxidabil
Hz60
Conexiune de intrareCablat greu
Tensiune de intrare480 VAC
Evaluare kVA15
MaterialOţel inoxidabil
MontareCos de cumparaturi
NEMA Rating-ul3R
Tensiune de ieșire120 până la 208 VAC
Adâncimea totală32.86 "
Inălțime totală57.24 "
Lățimea totală25 "
FazăTrei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.3
Înălțimea navei (cm)168.15
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS8537109070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Protecție de intrare (30A deconectare cu siguranță)
    • Conexiune de ieșire ((2) L6-30 250V Non-GFCI, (10) 5-20R 125V GFCI)
    • Protecție secundară (întrerupător 100A 3P)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
CEP 6210PDC30-2 Centrală electrică portabilă 30kva 120-208v | AC9JDW 3GUL3 6210PDC30-2100€32,223.34
CEP 6212PDC30-2 Centrală electrică portabilă 30kva 120-208v | AC9JDX 3GUL4 6212PDC30-230€25,951.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CEP 6210PDC15-2 Centrală electrică portabilă 15kva 120-208v
€29,766.30 /unitate