HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY Placă de perete, nailon, 1 grup, deschidere de 1.40 inchi, gri | AB2GRY 1LYA2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY Placă de perete, nailon, 1 grup, deschidere de 1.40 inchi, gri

Element: AB2GRY Model: NP7GYCrucea Ref: 1LYA2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete
CuloriGri
Construcţieturnate
EliminaO deschidere de 1.40 "
Montare finală 1O deschidere de 1.40 "
finalizareaSmooth
Înălţime0.25 "
Lungime4.62 "
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
Temperatura de operare.-40 grade C la 85 de grade. C
OrientareMontaj vertical
MărimeaStandard
Grosime0.25
Tip15 / 20A, 1.40 "Diametru gaură.
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.87 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolGrosimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, maro | AB2GNY 1LXZ9 NP7MaroPlacă de perete cu lamă dreaptă0.06€0.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7I Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, nailon, neted, fildeș | AB2GRZ 1LYA3 NP7IFildeşPlacă de perete cu lamă dreaptă0.06€0.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP7GY Placă de perete, nailon, 1 grup, deschidere de 1.40 inchi, gri