LITTLE GIANT Coș de prelucrare a comenzilor sudate de rafturi adânci


Filtru
Capacitate pe raft: 2000 lb. , Caster Dia.: 6" , Material pentru rotile: Poliuretan fără marcaj , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții: 2" , Culoare: Gri , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 12 , Mâner: Oțel tubular , Mâner inclus: Da , Capacitate de incarcare: 3600 lb. , Material: Oţel , Număr de rafturi: 2 , Inălțime totală: 41 " , Lățimea totală: 24.25 " , Stil raft: labiat , Tip raft: Lipped Edge , Lățimea raftului: 24 "
StilModelDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorLungime totalăLungimea raftuluiPreț (ex. TVA)
A
DS2448X126PYWSP
15 "12 "Sus, 1-1 / 2" Jos64 "48 "€2,331.91
B
DS2448X6-6PYWSP
16.5 "6"64 "48 "€2,237.84
C
DS2436X3-6PYWSP
22.5 "3"52 "36 "€1,066.49

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?