CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Kit jachetă și bavete ARC Flash, 12 cal


Seria de îmbrăcăminte de protecție Chicago AG-12 cu jacheta și bavetele sunt îmbrăcăminte de protecție pentru a proteja lucrătorii, oferind o rezistență excelentă la flacără și protecție împotriva pericolelor de arc electric. Aceste truse cu arc electric includ mănuși, o geantă de transport, un strat de acoperire pentru ferestre, un suport pentru capac, un chi...n ceașcă, dopuri pentru urechi, o protecție facială și ochelari de protecție.Citeste mai mult

Filtru
Evaluare ATPV: 12 cal./cm2 , Culoare: Marina , Categoria de riscuri de pericol (HRC): 2 , Material: Amestec de bumbac FR (88% bumbac, 12% nailon)
StilModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamMărimeaPreț (ex. TVA)
A
AG-12 -M
40 "până la 42"32 "până la 34"31.5 "M€1,272.44
A
AG-12 -L
44 "până la 46"36 "până la 38"31.25 "L€1,272.44
A
AG-12 -XL
48 "până la 50"40 "până la 42"32 "XL€1,272.44

Kit jachetă și bavete ARC Flash, 12 cal

Seria de îmbrăcăminte de protecție Chicago AG-12 cu jacheta și bavetele sunt îmbrăcăminte de protecție pentru a proteja lucrătorii, oferind o rezistență excelentă la flacără și protecție împotriva pericolelor de arc electric. Aceste seturi de arc cu arc includ mănuși, o geantă de transport, un strat de acoperire pentru geam, un suport pentru șapcă, o cupă pentru bărbie, dopuri pentru urechi, o protecție facială și ochelari de protecție.

DESCRIERE

  • Au o geantă de transport, permițând depozitarea și transportul comod al jachetei și bavetei atunci când nu sunt folosite.
  • Jachetele și bavetele Chicago Protective Apparel sunt fabricate din țesătură UltraSoft, o țesătură extrem de fiabilă și rezistentă la flacără, care oferă o protecție termică excelentă.
  • Aceste seturi de fulger cu arc au un strat de acoperire pentru geam pe kit, care ajută la reducerea strălucirii și la îmbunătățirea vizibilității în diferite medii de lucru. Acest lucru asigură că purtătorul își poate îndeplini sarcinile cu claritate și acuratețe.
  • Tipul de închidere la gleznă al săvetelor are un design cu cârlig și buclă pentru fixare ușoară și sigură în jurul gleznelor, asigurând o potrivire adecvată și prevenind orice potențial pericol de a pătrunde în îmbrăcăminte.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?