SPEEDAIRE Pompe pentru compresor de aer, lubrifiate prin stropire


Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Speedaire sunt ideale pentru aspirarea și comprimarea aerului. Aceste unități de pompare sunt depozitate într-un cilindru de aer și sunt potrivite pentru unelte electrice, producție, service auto și aplicații agricole.

Filtru
Constructie: Fontă , Rotație: CCW
StilModelAdâncimea totalăBore Dia.finalizareaInălțime totalăLățimea totalăTipul supapeiHPPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
40KH94
8.5 "2-9/16 "Pudră acoperită10.5 "7"Stuf1/2, 3/4, 1115 psi€852.82
B
5FTU0
8.187 "2-3 / 8 ", 2"Vopsit în verde17.437 "14.187 "Disc1/2125 psi€951.11
C
2WGX6
10.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-2135 psi€760.87
C
2WGX7
10.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-3135 psi€931.69
D
40KH93
12-39/64 "1.75 "Pudră acoperită15 13 / 32 "21 45 / 64 "Stuf4, 5175 psi€2,028.27
E
40KH92
14 "2.75 "Pudră acoperită13 "20 "Stuf4, 5140 psi€1,138.72
F
5F566
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.75 "18 "Stuf7.5175 psi€2,738.93
F
5Z404
16.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită22.25 "18 "Stuf5175 psi€3,187.91
G
5Z405
18.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită21.5 "25 "Stuf10175 psi€4,962.65
G
4B248
19.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.26

Pompe pentru compresor de aer, lubrifiate prin stropire

Pompele pentru compresoare de aer lubrifiate prin stropire Speedaire oferă aer comprimat sculelor și echipamentelor electrice. Aceste pompe în două trepte sunt potrivite pentru montarea pe plăci de bază sau pe rezervoare, în special construite pentru serviciul compresorului de aer. Alegeți dintr-o gamă de aceste pompe pentru compresor de aer, disponibile în dimensiuni de 3/4, 3/8, 1.25 și 1/2 inch NPT.

Mecanism de lucru

  • Aceste compresoare au supape de intrare și ieșire și un volant care se rotește în sens invers acelor de ceasornic.
  • Pe măsură ce volantul se rotește, acesta atrage aer printr-un orificiu de admisie, care se prinde între volant și carcasă.
  • Pe măsură ce volantul se rotește și continuă să se rotească, volumul de aer dintre ele scade, provocând compresie.
  • Aerul comprimat este apoi forțat să iasă prin supapele de evacuare într-un rezervor de stocare.

DESCRIERE

  • Acestea au o construcție din fontă pentru rigiditate structurală și rezistență mecanică ridicată.
  • Aceste pompe au lubrifiere prin stropire, eliminând nevoia de echipamente suplimentare.
  • Au supape lamelă/disc din oțel inoxidabil sau oțel suedez care asigură o eficiență volumetrică și pompare crescută.
  • Aceste compresoare de aer Speedaire sunt echipate cu un volant pentru echilibru superior și amortizare a vibrațiilor.
  • Sunt disponibile în variante cu 1 și 2 trepte.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre compresoarele de aer cu 1 și 2 trepte?

Diferența de bază dintre un compresor de aer cu 1 treaptă și 2 trepte este numărul de trepte de compresie. Aerul este comprimat o dată într-un compresor cu 1 treaptă, în timp ce este comprimat de două ori (pentru dublarea presiunii) într-un compresor cu 2 trepte.

Ce factori trebuie luati in considerare la achizitionarea pompelor pentru compresor de aer?

  • Utilizatorii ar trebui să verifice dacă au nevoie de pompe alternative sau de tip rotativ și dacă aplicațiile necesită o funcționare cu o singură treaptă sau cu mai multe etape.
  • De asemenea, ar trebui să verifice puterea nominală a unui compresor de aer în cai putere (CP). Cu cât este mai mare cai putere, cu atât costul este mai mare. Deci, alegeți puterea nominală în funcție de cerințele aplicației.
  • Aplicațiile specifice necesită o anumită cantitate de presiune și debit de aer. Presiunea maximă a aerului și rata și volumul debitului de aer oferite de o pompă de compresor de aer trebuie să se potrivească aplicației înainte de cumpărare. CFM (piciori cubi pe minut) indică cantitatea maximă de aer pe care o poate produce un compresor la un nivel de presiune prestabilit.

Care este presiunea maximă de funcționare a acestor pompe pentru compresor de aer Speedaire?

Aceste compresoare de aer pot funcționa la presiuni cuprinse între 115 și 175 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?