Pompa compresor de aer SPEEDAIRE 40KH92 140 psi 1100 rpm | AH9MVF

SPEEDAIRE 40KH92 Pompa compresor de aer 140 psi 1100 rpm

În stoc
Articol: AH9MVF Model: 40KH92

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,138.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Media Pump Life10,000 ore
Bore Dia.2.75 "
ConstrucţieFontă
finalizareaPudră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune11.0, 16.5
HP4, 5
Tipul de lubrifiereStropi
Presiune maximă140 psi
Model de montare7-1/2"W x 6-1/2"D
Priza NPT1 / 2 "
Numărul de cilindri4
Numărul de etape1
Capacitatea uleiului24 uncie
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală13 "
Lățimea totală20 "
RPM pompă730, 1010
RotațieCCW
Dimensiune Sheave @ 1725 RPM6 ", 8-19 / 64"
Lungimea cursului2"
Materialul supapeiOţel inoxidabil
Tipul supapeiStuf

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.17
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)40.64
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Secțiunea canalului: A / B
    • Cantitate canelură: 1
    • Volanta inclusă: Da
    • Dia volan. : 14-1 / 2 "

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBore Dia.finalizareaInălțime totalăLățimea totalăTipul supapeiHPPresiune maximăPreț
Pompă compresor de aer SPEEDAIRE 2WGX6 1 etapă | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-2135 psi€760.87
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 2WGX7, 1 treaptă, 2-3 CP, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-3135 psi€931.69
SPEEDAIRE 4B248 Pompă pentru compresor de aer în 2 trepte | AD6VWC 4B24819.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.5 "28.375 "-15175 psi€6,320.27
SPEEDAIRE 5F566 Pompă compresor de aer în 2 trepte | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.75 "18 "Stuf7.5175 psi€2,738.93
Pompă compresor de aer SPEEDAIRE 5FTU0 1 etapă | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Vopsit în verde17.437 "14.187 "Disc1/2125 psi€951.11
SPEEDAIRE 5Z404 Pompă compresor de aer în 2 trepte | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită22.25 "18 "Stuf5175 psi€3,187.90
Pompa compresor de aer SPEEDAIRE 5Z405 2 trepte | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită21.5 "25 "Stuf10175 psi€4,962.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 40KH92 Pompa compresor de aer 140 psi 1100 rpm
€1,138.72 /unitate