SPEEDAIRE 4B248 Pompă pentru compresor de aer în 2 trepte | AD6VWC

SPEEDAIRE 4B248 Pompă pentru compresor de aer în 2 trepte

În stoc
Articol: AD6VWC Model: 4B248

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,320.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.4-3/4", 2-1/2"
ConstrucţieFontă
finalizareaPulbere neagră acoperită
Free Air CFM @ Max. Presiune51.0
HP15
Tipul de lubrifiereLubrifiat pentru stropire
Presiune maximă175 psi
Model de montare9-5 / 8 "W x 8-1 / 16" D
Priza NPT3 / 4 "
Numărul de cilindri4
Numărul de etape2
Capacitatea uleiului4 qt.
Adâncimea totală19.5 "
Inălțime totală24.5 "
Lățimea totală28.375 "
RPM pompă1020
RotațieCCW
Dimensiune Sheave @ 1725 RPM11-3/8 "
Lungimea cursului3"
Materialul supapeiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 96.75
Înălțimea navei (cm)69.6
Lungimea navei (cm)69.09
Lățimea navei (cm)56.39
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Volanta Dia. (19-3 / 8 ")
    • Volanta inclusă (Y)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăBore Dia.finalizareaInălțime totalăLățimea totalăTipul supapeiHPPresiune maximăPreț
Pompă compresor de aer SPEEDAIRE 2WGX6 1 etapă | AC3UPR 2WGX610.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-2135 psi€760.87
Pompă pentru compresor de aer SPEEDAIRE 2WGX7, 1 treaptă, 2-3 CP, 8-1/2 OZ, 135 PSI | AC3UPT 2WGX710.25 "2.75 "Pulbere neagră acoperită11.25 "7"-3135 psi€931.69
SPEEDAIRE 5F566 Pompă compresor de aer în 2 trepte | AE3RHC 5F56616.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită24.75 "18 "Stuf7.5175 psi€2,738.93
Pompă compresor de aer SPEEDAIRE 5FTU0 1 etapă | AE3RZF 5FTU08.187 "2-3 / 8 ", 2"Vopsit în verde17.437 "14.187 "Disc1/2125 psi€951.11
SPEEDAIRE 5Z404 Pompă compresor de aer în 2 trepte | AE7KYU 5Z40416.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită22.25 "18 "Stuf5175 psi€3,187.90
Pompa compresor de aer SPEEDAIRE 5Z405 2 trepte | AE7KYV 5Z40518.5 "4-3/4", 2-1/2"Pulbere neagră acoperită21.5 "25 "Stuf10175 psi€4,962.66
Pompa compresor de aer SPEEDAIRE 40KH92 140 psi 1100 rpm | AH9MVF 40KH9214 "2.75 "Pudră acoperită13 "20 "Stuf4, 5140 psi€1,138.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4B248 Pompă pentru compresor de aer în 2 trepte
€6,320.27 /unitate