CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Jachetă Arc Flash și kit salopete Navy L | AF7ZFJ 23TN70

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Jachetă Arc Flash și kit savete Navy L

În stoc
Articol: AF7ZFJ Model: AG-12 -LCruce Ref: 23TN70

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,299.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de îmbrăcăminte Arc Flash Protection
Evaluare ATPV12 cal./cm2
CuloriMarina
Se potrivește cu dimensiunea pieptului44 "până la 46"
Se potrivește cu mărimea taliei36 "până la 38"
Categoria de risc de pericol (HRC)2
inseam31.25 "
MaterialAmestec de bumbac FR (88% bumbac, 12% nailon)
MărimeaL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6211320000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea pieptuluiSe potrivește cu mărimea talieiinseamMărimeaPreț
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -XL Jachetă Arc Flash și kit savete Navy Xl | AF7ZEZ 23TN71 AG-12 -XL48 "până la 50"40 "până la 42"32 "XL€1,299.60
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -M Jachetă Arc Flash și kit savete Navy M | AF7ZFH 23TN69 AG-12 -M40 "până la 42"32 "până la 34"31.5 "M€1,299.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL AG-12 -L Jachetă Arc Flash și kit savete Navy L
€1,299.60 /unitate