Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D BCAP Butuci cu șuruburi Heavy Duty/dublă aruncare | AG9FZZ 1H307

SQUARE D Butuci cu șuruburi BCAP Heavy Duty/Dublă

În stoc
Articol: AG9FZZ Model: BCAPCrucea Ref: 1H307

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de închidere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru deschiderea hubului „B”.

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACArticolTipVoltajPreț
SQUARE D SN0310 Ansamblu Neutru 30-100A | AF9HAG 2GNE3 SN031030 la 100AAsamblare neutrăSolid240 / 600 VAC€158.55
SQUARE D H600SN Ansamblu Neutru 600A | AF9HAK 2GNE7 H600SN400 / 600AAsamblare neutrăSolid240 / 600 VAC€464.41
SQUARE D SN03 Montaj Neutru 30a | AG7FWE 6NU11 SN0330 la 60AAsamblare neutrăComutatoare de siguranță240 / 600 VAC€110.18
SQUARE D DT100SG Kit de împământare 60/100/200A | AG9GAA 1H312 DT100SG200ATrusa la sol--€81.87
SQUARE D DT30SG Kit de pământ 30A dublă aruncare | AG9GAB 1H313 DT30SG30ATrusa la sol---
RFQ
SQUARE D H050CP Butuci cu șuruburi 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAG 1H324 H050CP30 la 1200AButucuri Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€101.19
SQUARE D H100CP Butuci cu șuruburi 240/600VAC/250/600VDC | AG9GAH 1H326 H100CP30 la 1200AButucuri Bolt-On-240 / 600VAC / 250 / 600VDC€141.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D Butuci cu șuruburi BCAP Heavy Duty/Dublă
€6.11 /unitate