LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Coș de ridicare a comenzilor cu raft adânc sudat | AG7AEL 49Y532

LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Coș de prelucrare comandă sudată pe raft adânc

În stoc
Articol: AG7AEL Model: DS2448X6-6PYWSPCrucea Ref: 49Y532

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,310.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de prelucrare a comenzilor sudate de rafturi adânci
Capacitate pe raft2000 lb.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoliuretan fără marcaj
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
Distanța dintre rafturi16.5 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
MânerOțel tubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor6"
Capacitate de încărcare3600 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2
Inălțime totală41 "
Lungime totală64 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului48 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiLipped Edge
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelDistanța dintre rafturiÎnălțimea buzelorLungime totalăLungimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT DS2436X3-6PYWSP Coș de ridicare a comenzilor cu raft adânc sudat | AG7BAN 49Y520 DS2436X3-6PYWSP22.5 "3"52 "36 "€1,143.81
LITTLE GIANT DS2448X126PYWSP Raft adânc sudat Coș de ridicare a comenzilor | AG7BAV 49Y526 DS2448X126PYWSP15 "12 "Sus, 1-1 / 2" Jos64 "48 "€2,410.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT DS2448X6-6PYWSP Coș de prelucrare comandă sudată pe raft adânc
€2,310.45 /unitate