Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Material cadru: Fontă , Clasa de izolare: F , kW: 7.5 , Lungimea cablului: 8" , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Locații periculoase , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: T-stat , Tip motor: 3-Faza , Design NEMA: B , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Temp. Cod: T3B
DESCRIERE
- Sunt fabricate 100% din fontă pentru rigiditate structurală și amortizare a vibrațiilor.
- Aceste motoare turn de răcire sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1765 rpm.
- Aceste motoare dispun de vopsea epoxidica externă și internă pentru funcționare rezistentă la apă.
- Aceste motoare au un factor de serviciu de 1.15.
- Acestea permit montarea față / bază / bază rigidă / C-face pentru o instalare sigură.
- Aceste motoare rezistente la explozie sunt dotate cu un fir magnetic CR200 rezistent la corona pentru siguranță.
Întrebări Frecvente
Ce tip de carcase au aceste motoare pentru sarcini periculoase din seria Marathon Blue Chip?
Acestea dispun de carcase TEFC / EPFC pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului și pentru a proteja motorul de ploaie sau particule în aer.
Care este domeniul de eficiență nominală a acestor motoare?
Aceste motoare rezistente la explozie oferă o eficiență cuprinsă între 85.5 și 90.2%.
Care este temperatura ambientală maximă pentru aceste motoare pentru sarcini periculoase din seria Marathon Blue Chip?
Aceste motoare pot funcționa la o temperatură ambientală maximă de 40 de grade C.