MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Motor pentru locații periculoase 3-fazat Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A

MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T3b

În stoc
Articol: AE6YHJ Model: 182TTGN6569Cruce Ref: 5VYF1 / C364A

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,840.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăCEE
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le182 / 4TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă8.4-8.0 / 4.0
Clasa de locație periculoasă1 D / 2 F, G
HP3
Hz50/60
Clasa de izolareF
Plumb lungime8"
Lungime mai mică ax16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiLocații periculoase
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1765
Design NEMAB
Eficiență nominală90.2%
Lungime totală18.625 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.625 "
Temp. CodT3B
Protectie termalaT Stat
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 77.4
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - C364 / 182TTGS4069

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuireLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid173585.5%15.25 "€1,606.92
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid175586.5%15.25 "€1,949.70
MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Motor antideflagrant | AJ2MCN C371A 215TTGN16534Motor anti-explozie-EPFC-C-Face Rigid---€2,667.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Motor de localizare periculoasă Motor trifazat Tefc 3 Hp T3b
€2,840.18 /unitate