MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Motor antideflagrant | AJ2MCN C371A

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Motor anti-explozie

În stoc
Articol: AJ2MCN Model: 215TTGN16534Crucea Ref: C371A

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,667.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor anti-explozie
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență91.7%
ÎmprejmuireEPFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă10
Clasa de locație periculoasăEXP PROOF CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP10
Hz60
Clasa de izolareF
kW7.5
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Protectie termalaTermostate (normal închise)
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126
Înălțimea navei (cm)47.29
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 309
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 208
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 2:1

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuireLungime mai mică axMontareRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 143TTGN6551 Motor pentru locații periculoase 1 CP 1735 Rpm 208-230/460v | AC8FAQ 121919.00 143TTGN6551Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid173585.5%15.25 "€1,606.92
MARATHON MOTORS 145TTGN6536 Motor pentru locații periculoase 1-1/2 CP 1755 Rpm 145tc | AC8FAR 39P310 / C362A 145TTGN6536Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid175586.5%15.25 "€2,168.62
MARATHON MOTORS 145TTGN6549 Motor pentru locații periculoase 2 CP 1755 Rpm 208-230/460v | AC8FAT 39P311 / C363A 145TTGN6549Motor de localizare periculoasăNEMA PremiumComplet închis, ventilator13.125 "Rigid175586.5%15.25 "€1,949.70
MARATHON MOTORS 182TTGN6569 Motor pentru locații periculoase 3-fazat Tefc 3 Hp T3b | AE6YHJ 5VYF1 / C364A 182TTGN6569Motor de localizare periculoasăCEEComplet închis, ventilator16 "Față / bază176590.2%18.625 "€2,840.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGN16534 C371A Motor anti-explozie
€2,667.80 /unitate