EATON Adaptoare pentru furtunuri hidraulice cu niplu hexagonal


Adaptoarele pentru furtunuri hidraulice cu niplu hexagonal Eaton conectează furtunurile și țevile hidraulice la pompe, supape, cilindri hidraulici și alte părți ale sistemului hidraulic. Ele sunt utilizate în ansamblurile de furtunuri hidraulice pentru a transporta combustibil în aplicații auto fără scurgeri.

Filtru
Tip adaptor: Mamelon hexagonal , Finalizarea: Zinc crom trivalent , Material de montare: Oţel , Tip fir: NPT masculin la NPT masculin
StilModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
2083-8-6
1.7 "6000 PSI€11.07
A
2083-12-4S
1.77 "5000 psi€50.04
A
2083-12-8
1.96 "5000 psi€17.20

DESCRIERE

  • Adaptoarele pentru furtunuri hidraulice Eaton sunt fabricate din oțel carbon pentru a rezista la uzură și pentru a oferi durabilitate.
  • Conexiunea NPTF la NPTF formează o etanșare etanșă atunci când este împerecheată cu sexul opus.
  • Niplul hexagonal al acestor adaptoare permite utilizatorului să le apuce cu o cheie ușor și în siguranță.

Accesorii compatibile

Standarde și aprobări

  • SAE

Întrebări Frecvente

Aceste adaptoare pot rezista la temperaturi extreme?

Adaptoarele hidraulice pentru furtunuri Eaton au o gamă de temperatură de lucru de la -65 la 400 de grade F pentru a rezista fluidelor reci și fierbinți extreme.

Aceste adaptoare pot face față presiunii ridicate?

Adaptoarele hidraulice pentru furtunuri Eaton pot rezista la presiuni de până la 5000 psi.

Care este diferența dintre un fiting și un adaptor?

Un fiting poate conecta pompa la un singur furtun, în timp ce adaptorul poate conecta numeroase furtunuri la pompă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?