Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON 2083-8-6s Adaptor furtun Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Oțel | AD9YLF 4VTJ5

EATON 2083-8-6s Adaptor furtun Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Otel

În stoc
Element: AD9YLF Model: 2083-8-6sCrucea Ref: 4VTJ5
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
€11.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
(M) Dimensiune NPT (inch)1/2-14 x 3/8-18
Tip adaptorMamelon hexagonal
finalizareaZinc crom trivalent
Material de montajOţel
Lungime1.7 "
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Tip filetNPT masculin la NPT masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Presiune de lucruPreț
EATON 2083-12-4S Adaptor furtun Mnpt 3/4-14 la 1/4-18 otel | AD9YLB 4VTJ1 2083-12-4S1.77 "5000 psi€50.05
EATON 2083-12-8s Adaptor furtun Mnpt 3/4-14 la 1/2-14 otel | AD9YLC 4VTJ2 2083-12-81.96 "5000 psi€17.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON 2083-8-6s Adaptor furtun Mnpt 1/2-14 x 3/8-18 Otel
€11.07 /unitate