DAYTON Mixere cu tambur deschis, oțel inoxidabil 316


Filtru
Motor: 115 la 230V monofazat , Tip motor: TEFC Electric , Material arbore: 316 oțel inoxidabil , Tip: Economie
StilModelHPRPM maxDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A
32V134
1/217505 / 8 "32 "€1,264.56
A
32V133
1/417501 / 2 "32 "€1,042.14
B
32V122
1 / 4 la 1 / 220005 / 8 "35 "€924.65

Mixere cu tambur deschis, oțel inoxidabil 316

Mixerele Dayton cu tambur deschis sunt fabricate pentru a amesteca conținutul unui rezervor într-un amestec omogen. Sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută și dizolvarea concentrațiilor scăzute de solide în apă, uleiuri ușoare și siropuri. Aceste mixere vin cu un cap de motor TEFC în partea de sus și un arbore rotativ cu elice la capăt pentru a amesteca conținutul. Mixerele cu tambur deschis Dayton pot fi montate confortabil peste capul altui tambur și au un arbore reglabil pentru o amestecare optimă. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere cu tambur deschis, disponibile în diametre de arbore de 5/8 și 1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?