DAYTON 32V134 Mixer cu tambur deschis 1/2 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZX

DAYTON 32V134 Mixer Tambur Deschis 1/2 Hp Otel Inoxidabil 316

În stoc
Articol: AC6BZX Model: 32V134

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,264.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeschideți mixerul de tambur
HP1/2
RPM max1750
Motor115 la 230V monofazat
Tipul motoruluiTEFC Electric
Suporturi de fixareReglabil
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului32 "
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
TipEconomie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.3825
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8479820040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Elice (3 pale)

Variante de produs

ProdusModelHPRPM maxDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
DAYTON 32V122 Mixer cu tambur deschis 1/4 până la 1/2 CP, oțel inoxidabil 316 | AC6BZJ 32V1221 / 4 la 1 / 220005 / 8 "35 "€924.66
DAYTON 32V133 Mixer cu tambur deschis 1/4 CP 316 Oțel inoxidabil | AC6BZW 32V1331/417501 / 2 "32 "€1,042.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 32V134 Mixer Tambur Deschis 1/2 Hp Otel Inoxidabil 316
€1,264.56 /unitate