Capacitate: 4000 lbs. , Dimensiunea roții: 4 "x 2" , Lățimea roții: 2" , Culoare: Galben , Pentru grosimea furcii: 1.5 " , pentru lățimea furcii: 11.25 " , Pentru utilizare cu: Stivuitor , Centrul de buzunar al furcii: 4.5 " , Material cadru: Oţel , Înălțimea șinei din față: 16.13 " , Include: Pentru utilizare cu motostivuitoare - Include (10) role de platformă - 2-1/2 in. Diametru x 8-13/16 in. Înălțime, (1) 1,200 lbs. Troliu cu capacitate de tragere, (2) rotile rigide 2 in. Rotile late și (2) pivotante de 2 in. Lat , Max. Înălțimea platformei: 8.8 " , Număr de rotile: 4 , Număr de locații de fixare: 1 , Înălțimea platformei: 8.81 " , Lungimea platformei: 40.31 " , Material platformă: Oţel , Lățimea platformei: 31.5 " , Sursa de putere: Manual , Diametru rolă: 2 1 / 2 " , Lungimea utilizabilă: 40 5 / 16 " , Materialul roții: Nylon umplut cu sticlă , latime: 33.25 " , Capacitate de tragere troliu: 1200 lbs.