VESTIL BTC-CART Cărucior Stand Alone Transfer Baterie | AG7NPC

VESTIL BTC-CART Cărucior independent de transfer al bateriei

În stoc
Articol: AG7NPC Model: BTC-CART

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,039.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de transfer a bateriei
Capacitate4000 lbs.
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului4 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid (2) Pivotant
CuloriGalben
Adâncime46.5 "
Înălţime43.75 "
Lungime50.06 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei8.8 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de role10
Înălțimea platformei8.81 "
Lungimea platformei40.31 "
Lățimea peronului31.5 "
Sursa de putereManual
Rola Dia.2 1 / 2 "
Înălțimea rolei8 13 / 16 "
Lungime utilizabilă40 5 / 16 "
Lățime utilizabilă31 1 / 2 "
Foloseste cuStivuitor
Lăţime33.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.95
Înălțimea navei (cm)96.68
Lungimea navei (cm)127.16
Lățimea navei (cm)84.46
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorAdâncimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea roleiFoloseste cuPreț
VESTIL BTC-PJ Cărucior de transfer al bateriei transpalete | AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "Transportator paleți€1,680.39
VESTIL BTC-PJ-WINCH Cărucior de transfer al bateriei transpalete, dimensiune L inch | AG7NPE BTC-PJ-TROLIULPoli pe oțel-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "Transportator paleți€1,942.01
VESTIL BTC-CART-WINCH Platformă de transfer a bateriei, W inch și rotile | CE3APK BTC-CART-TROLIUL-Rigid, pivotant49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTC-CART Cărucior independent de transfer al bateriei
€2,039.00 /unitate