VESTIL BTC-CART-WINCH Platformă de transfer a bateriei, W inch și rotile | CE3APK

VESTIL BTC-CART-WINCH Platformă de transfer a bateriei, W inch și rotile

Element: CE3APK Model: BTC-CART-WINCH
€2,255.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de transfer a bateriei
Capacitate4000 lbs.
Tip rotorRigid, pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben
Adâncime49.5625 "
Pentru utilizare cuStivuitor
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Înălţime54.88 "
IncludePentru utilizare cu motostivuitoare - Include (10) role de platformă - 2-1/2 in. Diametru x 8-13/16 in. Înălțime, (1) 1,200 lbs. Troliu cu capacitate de tragere, (2) rotile rigide 2 in. Rotile late și (2) pivotante de 2 in. Lat
Lungime50.06 "
MaterialOţel
Numărul de role10
Numărul de roți4
Înălțimea platformei8.81 "
Lungimea platformei40.31 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului31.5 "
Sursa de putereManual
Dia roata spate.4"
Rola Dia.2 1 / 2 "
Înălțimea rolei8 11 / 16 "
Lățime utilizabilă31 1 / 8 "
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime33.25 "
Capacitatea de tragere a troliului1200 lbs.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorAdâncimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea roleiFoloseste cuPreț
VESTIL BTC-CART Cărucior Stand Alone Transfer Baterie | AG7NPC BTC-CARTNylon umplut cu sticlă(2) Rigid (2) Pivotant46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Stivuitor€2,039.00
VESTIL BTC-PJ Cărucior de transfer al bateriei transpalete | AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "Transportator paleți€1,680.39
VESTIL BTC-PJ-WINCH Cărucior de transfer al bateriei transpalete, dimensiune L inch | AG7NPE BTC-PJ-TROLIULPoli pe oțel-40.12 "52.19 "48.63 "6 1 / 4 "Transportator paleți€1,942.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTC-CART-WINCH Platformă de transfer a bateriei, W inch și rotile
€2,255.65 /unitate