SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală, de la 0 la 1 inch


Butoanele de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw sunt ideale pentru etanșarea la presiune joasă a orificiilor circulare de la capetele țevilor. Sunt potrivite pentru aplicații de testare a presiunii.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
62096
0.5 ".480 "0.538 "10 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€31.05
A
62098
0.75 ".719 "0.805 "10 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€53.35

DESCRIERE

  • dopurile de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw oferă un corp din oțel zincat cu cauciuc neopren pentru o etanșare pozitivă și rezistență la coroziune.
  • Au o dimensiune nominală de 0.5 inchi pentru manipularea găurilor cu diametrul intern (ID) de 0.48 până la 0.538 inchi și dimensiunea nominală de 0.75 inchi pentru manipularea găurilor cu diametrul intern de la 0.72 la 0.805 inchi.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este contrapresiunea maximă pe care o poate suporta un dop de expansiune mecanică cu piuliță hexagonală Shaw?

Aceste dopuri pot rezista la o presiune din spate maximă de 10 picioare cap.

Cum funcționează un dop de expansiune cu piuliță hexagonală?

Aceste dopuri de expansiune mecanică au o piuliță hexagonală care poate fi strânsă după instalarea dopului pentru a extinde cauciucul neopren și a etanșa țeava.

Aceste dopuri pot rezista la expunerea chimică?

Da, aceste dopuri de expansiune mecanică Shaw au o construcție rezistentă la coroziune pentru a rezista expunerii chimice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?