Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 62098 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUL 14M033

SHAW PLUGS 62098 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren

În stoc
Element: AA6PUL Model: 62098Crucea Ref: 14M033
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
€55.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
MaterialCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc
Max. Contrapresiune10 ft. De cap
Max. Diametru0.805 "
Min. Dia..719 "
Dimensiune nominală0.75 "
TipPiuliță hexagonală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăMin. Dia.Max. DiametruMax. ContrapresiuneTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 62096 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 1/2 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren | AA6PUK 14M032 620960.5 ".480 "0.538 "10 ft. De capPiuliță hexagonalăCauciuc din neopren, oțel placat cu zinc€26.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 62098 Dop de expansiune mecanică, piuliță hexagonală, dimensiune 3/4 inch, oțel placat cu zinc, cauciuc neopren
€55.56 /unitate