ALTRONIX Huburi pasive transceiver, cu putere integrată a camerei


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 8.50 , Înălțimea carcasei (in.): 1.63 , Lățimea carcasei (in.): 19.13 , Finalizarea: Negru , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 24 VCA sau 28 VCA , Subcategorie: Hub transceiver: Suport rack , Tensiune de ieșire: 24 VCA sau 28 VCA
StilModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolIesire de curentTipPreț (ex. TVA)
A
HUBWAY16D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 16 canale10AHub transceiver UTP, montare pe rack€2,114.48
B
HUBWAY83D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC5AHub transceiver UTP, kit montare rack€1,485.17
B
HUBWAY8D
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,034.90
C
HUBWAY8DS
50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,003.87
C
HUBWAY8CDS
60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,016.23
B
HUBWAY8CD
60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,016.23
A
HUBWAY16CD
60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 16 canale10AHub transceiver UTP, montare pe rack€2,063.69
C
HubWay83CDS
60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC5AHub transceiver UTP, kit montare rack€1,485.17

Huburi pasive transceiver, cu putere integrată a camerei

Hub-urile transceiver pasive Altronix UTP sunt folosite pentru a transfera video UTP, putere și date printr-un singur cablu CAT-5 sau cu structura înaltă pentru transmisie de mare viteză. Acestea oferă 8 canale de cameră în carcase de economisire a spațiului, montate pe perete sau în rack, cu transmisii video de până la 750 de picioare per canal. Aceste dispozitive dispun de ieșiri selectabile individual de 24 VCA sau 28 VCA protejate PTC cu suprimare a supratensiunii pentru a rezista la creșterea temperaturii. Opționalul HubSat4D pasiv UTP transceiver Hub cu putere integrată a camerei poate fi folosit ca modul accesoriu pentru a transmite video de la 4 camere simultan, printr-un singur cablu CAT-5 sau cu o structură înaltă și oferă putere pentru a minimiza posibilitatea scăderilor de tensiune, asociate cu cabluri lungi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?