ALTRONIX HUBWAY8D Hub UTP pasiv din oțel, 8 canale pentru cameră, finisaj negru | AD9KYD 4TFW9

ALTRONIX HUBWAY8D Hub UTP pasiv din oțel, 8 canale pentru cameră, finisaj negru

În stoc
Articol: AD9KYD Model: HUBWAY8DCrucea Ref: 4TFW9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,034.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub UTP pasiv cu putere 8 canale
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)8.50
Înălțimea incintei (în.)1.63
Lățimea carcasei (în.)19.13
finalizareaNegru
Frecventa de intrare50 / 60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC / 230 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate24 VCA sau 28 VCA
Iesire de curent5A
SubcategorieHub transceiver: Suport rack
TipHub transceiver UTP, montare pe rack
Ieșire de tensiune24 VCA sau 28 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.0175
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8525601055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFrecventa de intrareTensiune de intrareArticolIesire de curentTipPreț
Hub de transceiver pasiv ALTRONIX HUBWAY16CD UTP, transmisie video până la 750 ft | AD9KXM 4TFV3 HUBWAY16CD60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 16 canale10AHub transceiver UTP, montare pe rack€2,063.69
ALTRONIX HUBWAY16D Balun pasiv cu 16 canale cu putere pentru cameră, 10 amperi | AD9KXN 4TFV4 HUBWAY16D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 16 canale10AHub transceiver UTP, montare pe rack€2,114.48
ALTRONIX HubWay83CDS Hub transceiver UTP pasiv, 8 LED-uri de alimentare, intrare 60 Hz | AD9KXX 4TFW3 HubWay83CDS60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC5AHub transceiver UTP, kit montare rack€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY83D Hub UTP pasiv din oțel cu putere 8 canale, curent total 5A | AD9KXY 4TFW4 HUBWAY83D50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale cu 8 balunuri CC5AHub transceiver UTP, kit montare rack€1,485.17
ALTRONIX HUBWAY8CD Hub UTP pasiv cu 8 canale cu putere integrată a camerei | AD9KYB 4TFW7 HUBWAY8CD60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,016.23
Hub de transceiver pasiv ALTRONIX HUBWAY8CDS UTP, transmisie video până la 750 ft | AD9KYC 4TFW8 HUBWAY8CDS60 Hz115 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,016.23
Hub transceiver UTP pasiv ALTRONIX HUBWAY8DS, 8 LED-uri, curent maxim 5A | AD9KYF 4TFX2 HUBWAY8DS50 / 60 Hz115 VAC / 230 VACHub UTP pasiv cu putere 8 canale5AHub transceiver UTP, montare pe rack€1,003.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX HUBWAY8D Hub UTP pasiv din oțel, 8 canale pentru cameră, finisaj negru
€1,034.90 /unitate