Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Set de rotiță pentru plăci , Tip rotiță: Rigid / pivotant , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Negru , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-5 / 8 x 3 " , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 3 / 8 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 x 3-5 / 8 " , Dimensiunea plăcii: 4 x 4-1 / 2 " , Grosimea farfuriei: 0.25 " , Tip placă: A , Rulmenți roților: Cilindru , Lățimea roții: 2"
Seturi de pivotant, pachet de 4
Seturile de rotile cu buncăr Dayton oferă manevrabilitate dulapurilor, cărucioarelor, cărucioarelor, suporturilor și altor echipamente de depozitare. Aceste seturi de roți includ două roți rigide pentru deplasare în linie dreaptă și două roți pivotante pentru mișcare la 360 de grade. Aceste seturi de roți ajută la distribuirea uniformă a încărcăturii și pot rezista la sarcini de până la 5999 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de roți, disponibile în construcții de roți din cauciuc, fontă, poliuretan și nailon. Raptor Supplies.