DAYTON 5PKJ4 Kit de rotile pentru buncăr 4800 lb 6 inch diametru | AE6BPK

DAYTON 5PKJ4 Kit de roți pentru buncăr 4800 lb 6 inch diametru

În stoc
Articol: AE6BPK Model: 5PKJ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€209.29 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de rotiță pentru plăci
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire3000 - 5999 lb.
Grup de produse CasterSet de rotiță pentru plăci
Tip rotorRigid / pivotant
Materialul roții rotativeNailon
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăNailon
Durometru65 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 x 3 "
Rating de încărcare4800 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 x 3-5 / 8 "
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4 x 4-1 / 2 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiNailon
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.505
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeMaterialul roțiiMaterial de bazăDurometruRating de încărcareInălțime totalăPkg. Cant.Preț
DAYTON 5PKH8 Kit cu rotile pentru buncăr 2400 lb 6 inchi diametru | AE6BPD 5PKH86"1000 - 2999 lb.CauciucCauciucFontă90 Shore A2400 lb.7.5 "4€235.18
DAYTON 5PKH9 Kit cu rotile pentru buncăr 2400 lb 8 inchi diametru - Pachet De 4 | AE6BPE 5PKH98"1000 - 2999 lb.CauciucCauciucFontă90 Shore A2400 lb.9.5 "4€259.82
DAYTON 5PKJ2 Kit de rotile pentru buncăr 4800 lb 6 inchi diametru | AE6BPH 5PKJ26"3000 - 5999 lb.poliuretanpoliuretanFontă95 Shore A4800 lb.7.5 "4€275.71
DAYTON 5PKJ3 Kit cu rotile pentru buncăr 4800 lb 8 inchi diametru - Pachet De 4 | AE6BPJ 5PKJ38"3000 - 5999 lb.poliuretanpoliuretanFontă95 Shore A4800 lb.9.5 "4€333.78
DAYTON 5PKJ5 Kit cu rotile pentru buncăr 4800 lb 8 inchi diametru - Pachet De 4 | AE6BPL 5PKJ58"3000 - 5999 lb.NailonNailonNailon65 Shore D4800 lb.9.5 "4€260.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 5PKJ4 Kit de roți pentru buncăr 4800 lb 6 inch diametru
€209.29 /ambalaj