A Precizie: -/+ 1% , Temp. Gamă: -58 Deg. până la 185 de grade. F , Tip de caz: Sigilat ermetic , Locația conexiunii: Reglabil , Dimensiunea conexiunii: 1 / 2 " , Tipul conexiunii: NPT , Dimensiune cadran: 5" , Evaluare incintă: NEMA 4X , Nota: Grad 304 , Material carcasă: Oţel inoxidabil , Evaluare IP: IP 66 , Material lentile: Sticlă , Rezistența buclei: 1045 Ohm , Semnal de ieșire: 4 la 20 mA , Putere necesară: 10 până la 33V DC , Element sensibil: Bimetal , Diametrul tijei: 1 / 4 " , Materiale umede: Oţel inoxidabil