DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CLE 2HMP1

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la 50 la 550 grade F

În stoc
Element: AC2CLE Model: BTO51271Crucea Ref: 2HMP1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,026.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran cu ieșire de proces
Acuratete-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă-58 Deg. până la 185 de grade. F
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului5"
Evaluarea incinteiNEMA 4X
CalitateGrad 304
Material carcasăOţel inoxidabil
IP Rating-ulIP 66
Material LensSticlă
Rezistența buclei1045 Ohm
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 33V DC
Rezoluţie5 de grade F
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei12 "
Temp. Gamă50 de grade. la 550 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4075
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)55.63
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de reglare verticală (0 grade până la 90 grade)

Variante de produs

ProdusModelRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKP 2HML5 BTO525412 de grade F2 1 / 2 "-40 Deg. până la 160 de grade. F€4,026.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la 50 la 550 grade F
€4,026.76 /unitate