Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de -40 până la 160 de grade F | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la -40 la 160 de grade F

În stoc
Element: AC2CKP Model: BTO52541Crucea Ref: 2HML5
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
€4,026.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru cu cadran cu ieșire de proces
Acuratete-/+ 1%
Temperatura ambientală. Gamă-58 Deg. până la 185 de grade. F
CazSigilat ermetic
Tip de cazSigilat ermetic
Locația conexiuniiReglabil
Dimensiunea conexiunii1 / 2 "
Tip conexiuneNPT
Dimensiunea cadranului5"
Evaluarea incinteiNEMA 4X
CalitateGrad 304
Material carcasăOţel inoxidabil
IP Rating-ulIP 66
Material LensSticlă
Rezistența buclei1045 Ohm
Semnal de ieșire4 la 20 mA
Necesar de energie10 până la 33V DC
Rezoluţie2 de grade F
Element de detectareBimetal
Diametrul tulpinii.1 / 4 "
Lungimea tijei2 1 / 2 "
Temp. Gamă-40 Deg. până la 160 de grade. F
Materiale umedeOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3275
Înălțimea navei (cm)42.67
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval de reglare verticală (0 grade până la 90 grade)

Variante de produs

ProdusModelRezoluţieLungimea tijeiTemp. GamăPreț
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de 50 până la 550 de grade F | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 de grade F12 "50 de grade. la 550 de grade. F€4,026.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Termometru bimetal, cadran de 5 inchi, interval de la -40 la 160 de grade F
€4,026.76 /unitate