NIBCO Seria 707-4-LF, cot, 90 de grade


Filtru
Tipul conexiunii: C x MNPT
StilModelMaterial corpMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
7074LF-12
-Bronz cu plumb redus577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€15.07
A
7074LF-34
-Bronz cu plumb redus466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€28.70
A
7074LF-112
-Distribuție fără plumb DZR Brass327 psi1-5/8" x 1-1/2"1.5 "-20 grade până la 400 grade F1.5 "€111.25
A
7074LF-1
-Bronz cu plumb redus395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grade până la 200 grade F1"€45.20
A
7074LF-114
Distribuție fără plumb DZR Brass-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€85.95
B
707-4-6-LF 1/2
Bronz cu plumb redus-623 psi-1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€67.11
B
707-4-6-LF 3/8
Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€68.02
B
707-4-6-LF 3/4
Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€83.79
C
707-4-LF 2
Bronz cu plumb redus-623 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€170.06
B
707-4-6-LF 1
Bronz cu plumb redus-623 psi-1"-20 grade până la 200 grade F1"€190.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?