Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7074LF-1 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT | AJ2HUK 5GEV8

NIBCO 7074LF-1 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT

În stoc
Element: AJ2HUK Model: 7074LF-1Crucea Ref: 5GEV8
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
€45.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Tip conexiuneC x MNPT
MaterialBronz cu plumb redus
Presiune maximă395 psi
În afara Dia.1-1 / 8 "x 1"
Dimensiunea conductei1"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Dimensiunea tubului1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 707-4-LF 2 cot 90 grade C x Mnpt 2 in | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Bronz cu plumb redus-623 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€170.05
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 Cot 90 grade C x Mnpt 3/8 In | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€69.45
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 cot 90 grade C x Mnpt 1/2 in | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Bronz cu plumb redus-623 psi-1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€68.67
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 cot 90 grade C x Mnpt 3/4 in | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€85.57
NIBCO 707-4-6-LF 1 cot 90 grade C x Mnpt 1 in | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Bronz cu plumb redus-623 psi-1"-20 grade până la 200 grade F1"€190.43
NIBCO 7074LF-114 Cot 90 Alama Dzr turnată fără plumb | AE3VTZ 5GEV9 7074LF-114Distribuție fără plumb DZR Brass-351 psi1-3/8" x 1-1/4"1.25 "-20 grade până la 400 grade F1.25 "€87.42
NIBCO 7074LF-12 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Bronz cu plumb redus577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€15.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7074LF-1 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT
€45.19 /unitate