Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 7074LF-114 Cot 90 Alama Dzr turnată fără plumb | AE3VTZ 5GEV9

NIBCO 7074LF-114 Cot 90 Alama Dzr turnata fara plumb

În stoc
Articol: AE3VTZ Model: 7074LF-114Crucea Ref: 5GEV9
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
€87.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpDistribuție fără plumb DZR Brass
Tip conexiuneC x MNPT
Presiune maximă351 psi
În afara Dia.1-3/8" x 1-1/4"
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Dimensiunea tubului1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpMaterialPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 707-4-LF 2 cot 90 grade C x Mnpt 2 in | AD3MNC 40F221 707-4-LF 2Bronz cu plumb redus-623 psi-2"-20 grade până la 200 grade F2"€170.05
NIBCO 707-4-6-LF 3/8 Cot 90 grade C x Mnpt 3/8 In | AD3MND 40F222 707-4-6-LF 3/8Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 8 "-20 grade până la 200 grade F3 / 8 "€69.45
NIBCO 707-4-6-LF 1/2 cot 90 grade C x Mnpt 1/2 in | AD3MNE 40F223 707-4-6-LF 1/2Bronz cu plumb redus-623 psi-1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€68.67
NIBCO 707-4-6-LF 3/4 cot 90 grade C x Mnpt 3/4 in | AD3MNF 40F224 707-4-6-LF 3/4Bronz cu plumb redus-623 psi-3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€85.57
NIBCO 707-4-6-LF 1 cot 90 grade C x Mnpt 1 in | AD3MNG 40F225 707-4-6-LF 1Bronz cu plumb redus-623 psi-1"-20 grade până la 200 grade F1"€190.43
NIBCO 7074LF-12 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT | AJ2HUH 5GEV6 7074LF-12-Bronz cu plumb redus577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grade până la 200 grade F1 / 2 "€15.61
NIBCO 7074LF-34 Cot 90 Bronz turnat cu plumb redus C x MNPT | AJ2HUJ 5GEV7 7074LF-34-Bronz cu plumb redus466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grade până la 200 grade F3 / 4 "€29.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 7074LF-114 Cot 90 Alama Dzr turnata fara plumb
€87.42 /unitate