Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 8-1/2 Albastru/Gri PR | AD6UBJ 4AJ20

ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 8-1/2 Albastru/Gri PR

În stoc
Element: AD6UBJ Model: 40-105Crucea Ref: 4AJ20
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
€11.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru / Gri
ManșetăAlunecă
Material pentru căptușealăinterlock
Mărimea8.5
Mediu de utilizare sugeratUleios

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS4015191050
Tara natalaLK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 8 Albastru/Gri PR | AC8HTM 3AF58 40-1058€11.54
ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 10 Albastru/Gri PR | AD8DVD 4JF67 40-10510€11.54
ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 9 Albastru/Gri PR | AD9JFL 4T410 40-1059€11.54
ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 7 Albastru PR | AE3BGF 5AW36 40-1057€11.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 40-105 Mănuși acoperite Mărimea 8-1/2 Albastru/Gri PR
€11.54 /unitate