SQUARE D Comutator cu buton de acționare industrial cu buton


Filtru
Lungimea actuatorului: 2.5 " , Adâncime: 1.1 " , Înălțime: 0.828 " , Material carcasă: Plastic , Lungime: 2.5 " , Max. Înainte de călătorie: 0.074 " , Dimensiune de montare: 2.1 "Centre , Temp. Gamă: -13 grade până la 185 grade F , în timpul călătoriei: 0.015 " , Tip de actuator: Buton , Voltaj: 600 VAC
StilModelFormular de contactEvaluare curentCălătorie diferențialăForța de operareTipul terminaluluiPreț (ex. TVA)
A
9007AO2
1NO / 1NC15A0.046 "10.00 până la 14.00 oz.Şurub€130.07
A
9007AO6
1NO / 1NC15A0.046 "7.00 până la 11.00 oz.Conectare rapidă€131.99
A
9007AO1
1NO / 1NC15A0.025 "7.00 până la 11.00 oz.Şurub€131.78
A
9007CO3
2NO / 2NC10A0.046 "7.00 până la 11.00 oz.Şurub€243.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?