A Tip frână: Contact facial , Rolă de frână inclusă: Da , Gama de evaluare a sarcinii roților: 1000 - 2999 lb. , Grup de produse Caster: Rolă Kingpinless cu frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Rotativ fără sticlă , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: Fontă , Durometru: 95 Shore A , Lead extins: Nu , Finisaj cadru: Email argintiu , Material cadru: Oţel , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2-7/16 x 4-15/16" , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Diametru șurub de montare: 1 / 2 " , fără marcaj: Da , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3-3/8 x 5-1/4" , Dimensiunea plăcii: 5-1/4 x 6-9/16" , Grosimea farfuriei: 0.281 " , Tip placă: A , Pista de rulare: Singură minge întărită , Raza de pivotare: 0" , Temp. Gamă: -22 grade până la 176 grade F , Rulmenți roților: Cilindru , Culoare roată: Bronza , Materialul roții: poliuretan