REVVO TSH150PT15T24BD Rolă Kingpinless Cu Brke 1600 Lb 6 Inch Diametru | AD9ZTP 4W678

REVVO TSH150PT15T24BD Rolă Kingpinless Cu Brke 1600 Lb 6 inch Diametru

În stoc
Element: AD9ZTP Model: TSH150PT15T24BDCrucea Ref: 4W678

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€377.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăContact facial
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterRolă Kingpinless cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRotativ fără sticlă
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail argintiu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare1600 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 6-9/16"
Grosimea farfuriei0.281 "
PlÅcuĠaA
Pista de curseSingură minge întărită
Roată de schimbMfr. Nr. 150 PT15
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților6"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.21
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS3926909980
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareInălțime totalăRoată de schimbDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
REVVO TSH200PT15T24BD Rolă Kingpinless Cu Brke 2420 Lb 8 Inch Diametru | AD9ZTX 4W685 TSH200PT15T24BD2420 lb.10 "Mfr. Nr. 200 PT158"1.75 "€421.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TSH150PT15T24BD Rolă Kingpinless Cu Brke 1600 Lb 6 inch Diametru
€377.45 /unitate