Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9007AO1 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Buton Nc | AF9GQK 2FL87

SQUARE D 9007AO1 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Buton Nc

În stoc
Articol: AF9GQK Model: 9007AO1Crucea Ref: 2FL87

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€130.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap industrial
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare curent15A
Adâncime1.1 "
Călătorie diferențială0.025 "
Înălţime0.828 "
Material carcasăPlastic
Lungime2.5 "
Max. Înaintea călătoriei0.074 "
Dimensiunea de montare2.1 "Centre
Forța de operare7.00 până la 11.00 oz.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.015 "
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorButon
Voltaj600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536509040

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactEvaluare curentCălătorie diferențialăForța de operareTipul terminaluluiPreț
SQUARE D 9007AO2 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Buton Nc | AF9FWD 2EF34 9007AO21NO / 1NC15A0.046 "10.00 până la 14.00 oz.Şurub€151.50
SQUARE D 9007CO3 Comutator Industrial 10a 2 No 2 Nc Buton | AF9FXE 2EG09 9007CO32NO / 2NC10A0.046 "7.00 până la 11.00 oz.Şurub€269.96
SQUARE D 9007AO6 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Buton Nc | AF9GQN 2FL94 9007AO61NO / 1NC15A0.046 "7.00 până la 11.00 oz.Conectare rapidă€130.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9007AO1 Comutator industrial 15a 1 Nr 1 Buton Nc
€130.06 /unitate