VESTIL Porți de andocare pivotante din seria SDG


Filtru
Lungimea bazei: 8" , Lățimea bazei: 8" , Bollard Post Dia.: 5 1 / 2 " , Dimensiunea lanțului: 3 / 16 " , Culoare: Galben , Adâncime: 8" , Material pentru gard: Oţel , Înălțimea porții: 42 " , Stil poarta: Rotunzit, 4 Colțuri , Grosimea poarta: 1 2 / 3 " , Tip poarta: Poarta Drive, panou dublu , Ecartament: 10 cal. , Înălțime: 42 " , Material: Oţel , Diametru fante orificii de montare: 7 / 8 "x 1 1 / 4" , Număr de porți: 2 , Orificiu cu fante pentru lacăt: 3 / 8 "x 7 / 8"
StilModelLățimea porțiiLăţimePreț (ex. TVA)
A
SDG-8
49 3 / 16 "113 "€1,578.77
B
SDG-9
55 3 / 16 "125 "€1,682.01
C
SDG-10
61 3 / 16 "137 "€1,815.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?