VESTIL Poarta de andocare pivotanta SDG-10, pereche pentru usa de 10 ft

În stoc
Articol: AG7YPB Model: SDG-10

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,815.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță
Lungimea bazei8"
Lățimea bazei8"
Bollard Post Dia.5 1 / 2 "
Lungimea lanțului10 "
Dimensiunea lanțului3 / 16 "
CuloriGalben
Tip de contactDeasupra pamantului
Adâncime8"
Dimensiunea ușii10 ft.
Material pentru garduriOţel
Cadru Cadru10 cal.
Înălțimea porții42 "
Stilul PoartaRotunzit, 4 Colțuri
Grosimea porții1 2 / 3 "
Tip poartaPoarta Drive, panou dublu
Lățimea porții61 3 / 16 "
Ecartament10 cal.
Înălţime42 "
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurarePERECHE
Diametrul orificiului de montare.1"
Orificii de montare Fante Dia.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Numărul de porți2
Numărul de găuri de montare4
Orificiu cu lacăt3 / 8 "x 7 / 8"
Tub Dia.5 1 / 2 "
Lăţime137 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)105.41
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea porțiiLăţimePreț
VESTIL SDG-8 Poarta de andocare pivotanta, pereche pentru usa de 8 ft | AG7YPC SDG-849 3 / 16 "113 "€1,578.77
VESTIL SDG-9 Poarta de andocare pivotanta, pereche pentru usa de 9 ft | AG7YPD SDG-955 3 / 16 "125 "€1,682.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Poarta de andocare pivotanta SDG-10, pereche pentru usa de 10 ft
€1,815.53 /unitate