VESTIL BTC-PJ-WINCH Cărucior de transfer al bateriei transpalete, dimensiune L inch | AG7NPE

VESTIL BTC-PJ-WINCH Cărucior de transfer al bateriei pentru transpaleți, dimensiune L inch

În stoc
Articol: AG7NPE Model: BTC-PJ-WINCH

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,942.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de transfer a bateriei
Capacitate4000 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
CuloriGalben
Adâncime40.12 "
Pentru grosimea furcii1.5 "
Pentru lățimea furcii11.25 "
Centrul de buzunar al furcii4.5 "
Înălțimea șinei din față16.13 "
Înălţime52.19 "
Lungime48.63 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role(4) 5x2 "
Numărul de role10
Numărul de locații de fixare1
Lungimea platformei40.31 "
Lățimea peronului31.5 "
Rola Dia.2 1 / 2 "
Înălțimea rolei6 1 / 4 "
Înălțimea șinei laterale2.25 "
Lungime utilizabilă40 5 / 16 "
Lățime utilizabilă31 1 / 2 "
Foloseste cuTransportator paleți
Lăţime33.25 "
Capacitatea de tragere a troliului1200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 139.05
Înălțimea navei (cm)132.87
Lungimea navei (cm)127.16
Lățimea navei (cm)84.46
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de rotireTip rotorAdâncimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea roleiFoloseste cuPreț
VESTIL BTC-CART Cărucior Stand Alone Transfer Baterie | AG7NPC BTC-CARTNylon umplut cu sticlă(2) Rigid (2) Pivotant46.5 "43.75 "50.06 "8 13 / 16 "Stivuitor€2,039.00
VESTIL BTC-PJ Cărucior de transfer al bateriei transpalete | AG7NPD BTC-PJ--40.12 "16.13 "41.13 "6 1 / 4 "Transportator paleți€1,680.39
VESTIL BTC-CART-WINCH Platformă de transfer a bateriei, W inch și rotile | CE3APK BTC-CART-TROLIUL-Rigid, pivotant49.5625 "54.88 "50.06 "8 11 / 16 "-€1,864.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BTC-PJ-WINCH Cărucior de transfer al bateriei pentru transpaleți, dimensiune L inch
€1,942.01 /unitate