SPEEDAIRE Motoare de aer cu palete rotative, fontă


Filtru
Finish: Gri , Material carcasă: Fontă , Material: Fontă , Temp. Gamă: 0 de grade până la 250 de grade F , Rotație: Reversibil , Temp.: 250 grade F , Tip: Rotary Vane
StilModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț (ex. TVA)
A
22UX77
Față1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.86
B
22UX51
Flanșă NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
C
22UX50
Picior1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
D
22UX52
Picior / Față2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,166.14
E
22UX53
Picior/Flanșă (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51

Motoare de aer cu palete rotative, fontă

Motoarele pneumatice SPEEDAIRE sunt ideale pentru înlocuirea motoarelor electrice rezistente la explozie în aplicații cu putere redusă. Acestea sunt alimentate de aer comprimat de înaltă presiune pentru rotirea arborelui în sens invers acelor de ceasornic. Aceste motoare de aer sunt construite din fontă și pot funcționa în medii cu temperaturi ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de motoare cu palete rotative din fontă, disponibile cu viteze de 2000, 2500 și 3050 RPM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?