Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX52 9.00 CP 280 Cfm Montare cu picior | AB7FMK

SPEEDAIRE 22UX52 Motor Aer 9.00 CP 280 Cfm Montare Picior

În stoc
Articol: AB7FMK Model: 22UX52

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,166.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM280
finalizareaGri
Înălţime7.28 "
Material carcasăFontă
HP9
Calea cheii2"
Lungime14.13 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 275
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max2000
MontarePicior / Față
RPM fără încărcare2000
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală7.28 "
Lungime totală14.09 "
Lățimea totală8.03 "
Dimensiunea portuluiNPT 1-1 / 4 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul500
Diagrama arborelui.1-1/8 "
Lungimea axului2.56 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime8.03 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.05
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX50 5.00 CP 175 Cfm Montare cu picior | AB7FMH 22UX50Picior1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX51 5.00 CP 175 Cfm C Montare frontală | AB7FMJ 22UX51Flanșă NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
SPEEDAIRE 22UX53 Motor pneumatic 9.00 CP 280 Cfm C Montare frontală | AB7FML 22UX53Picior/Flanșă (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE 22UX77 Motor pneumatic 4.00 CP 128 Cfm Montare frontală | AB7FNM 22UX77Față1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX52 Motor Aer 9.00 CP 280 Cfm Montare Picior
€1,166.15 /unitate