Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX51 5.00 CP 175 Cfm C Montare frontală | AB7FMJ

SPEEDAIRE 22UX51 Motor cu aer 5.00 CP 175 Cfm C Montare frontală

În stoc
Articol: AB7FMJ Model: 22UX51

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor aerian
CFM175
finalizareaGri
Înălţime6.5 "
Material carcasăFontă
HP5
Calea cheii2"
Lungimea cheii2"
Lungime9.54 "
MaterialFontă
Max. Flux de aerCfm 175
Max. Presiunea aerului100 PSI
RPM max2500
MontareFlanșă NEMA 145TC
RPM fără încărcare2500
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Inălțime totală6.5 "
Lungime totală9.45 "
Lățimea totală6.5 "
Dimensiunea portuluiNPT 1 / 2 "
RotațieReversibil
RPM @ Max. Cuplul300
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.13 "
temp250 grade F
TipRotary Vane
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.3425
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8412390040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontareCFMÎnălţimeRPM fără încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea portuluiPreț
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX50 5.00 CP 175 Cfm Montare cu picior | AB7FMH 22UX50Picior1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
Motor pneumatic SPEEDAIRE 22UX52 9.00 CP 280 Cfm Montare cu picior | AB7FMK 22UX52Picior / Față2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,166.15
SPEEDAIRE 22UX53 Motor pneumatic 9.00 CP 280 Cfm C Montare frontală | AB7FML 22UX53Picior/Flanșă (NEMA 143/ NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE 22UX77 Motor pneumatic 4.00 CP 128 Cfm Montare frontală | AB7FNM 22UX77Față1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 22UX51 Motor cu aer 5.00 CP 175 Cfm C Montare frontală
€517.73 /unitate