Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8905 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd | AD6JVR 45K173

3M 8905 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd

În stoc
Articol: AD6JVR Model: 8905Crucea Ref: 45K173
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
€24.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență26 oz / in.
Adezivsilicon
CuloriAlbastru
Lungime10 de ani.
MaterialPoliester
Temp de performanță40 de grade până la 400 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune110 lb./in.
Grosime6.5mil.
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)5.03
Lățimea navei (cm)5.03
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 8905 Bandă de film poliester albastru 1 inch x 10 yard | AD6JVK 45K167 89051"€56.56
3M 8905 Bandă de film poliester albastru 2 inch x 10 yard | AD6JVL 45K168 89052"€103.36
3M 8905 Bandă de film poliester albastru 4 inch x 10 yard | AD6JVM 45K169 89054"€200.24
3M 8905 Bandă de film poliester albastru 1-1/2 inch x 10 yd | AD6JVN 45K170 89051.5 "€78.36
3M 8905 Bandă de film poliester albastru 1/2 inch x 10 yd | AD6JVP 45K171 89051 / 2 "€28.10
Bandă de poliester 3M 8905, 6.50 mil grosime, 3/4 inch X 10 yd., albastră | AD6JVQ 45K172 89053 / 4 "€48.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8905 Bandă de film poliester albastru 3/8 inch x 10 yd
€24.14 /unitate