DESTACO Cleme de fixare verticale din seria 207


Filtru
Lungimea bazei: 1.38 " , Lungime totală: 5.03 "
StilModelLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareStil braț de clemăMânerPreț (ex. TVA)
A
207-UL
1.5 "1.25 "375 lbs.NuOţelFlanșăDeschideți U-BarVertical€42.43
B
207-UB-L
1.5 "1.25 "375 lbs.NuOţelDreptDeschideți U-BarVertical€42.43
C
207-UF
1.86 "2.68 "375 lbs.NuOţelDualU-BarsVertical€65.95
D
207-SF
3.2 "2.69 "500 lbs.NuOţelDualBar solidVertical€74.17

Cleme de fixare verticale din seria 207

Clemele verticale Destaco Seria 207 sunt proiectate pentru a oferi o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc atunci când se fixează materialele pe o suprafață de lucru. Aceste cleme se montează pe suprafețele de lucru și țin piesele de prelucrat pe loc folosind un mâner de pârghie care este împins în poziție verticală când clema este cuplată. Mânerul pârghiei cuplează și eliberează capul de prindere, care ține o piesă de lucru pe o masă de lucru. Aceste cleme orientează mânerul vertical pentru un unghi de deschidere de 90 de grade. Acestea includ diverse cleme de model BLK cu finisaj negru și nereflectorizant și diferite cleme de mâner în T cu profil redus (modele inclusiv - "T") utilizate pentru diferite aplicații de braț și de montare. Clemele verticale Destaco Seria 207 cuprind componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și șlefuite. Aceste cleme permit utilizatorului să întreprindă o acțiune fără a fi îngrijorat de mișcarea frecventă a unei bucăți de lemn. Pivotul unic și sistemul unic de pârghie asigură o funcționare maximă și o performanță excelentă. Au o forță mare de exercitare și o ajustabilitate flexibilă, care sunt utile atunci când se lucrează cu materiale de diferite grosimi. Acestea au un design fix pentru a fixa și slăbi piesele de prelucrat fără a muta clema în sine. Clemele cu bascule Destaco sunt echipate cu un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 375 lb. Modelele selectate sunt integrate cu caracteristica de siguranță Toggle Lock Plus pentru a se asigura că condiția de blocare peste centru este menținută și clema rămâne protejată împotriva deschiderii accidentale.

Utilizeaza

Clemele verticale din seria Destaco 207 sunt utilizate în verificarea, asamblarea/testarea dispozitivelor de fixare, prelucrarea ușoară și prelucrarea lemnului în industria aerospațială, auto, alimentară și ambalaj, precum și în industria bunurilor de larg consum.

DESCRIERE

  • Clemele verticale din seria Destaco 207 au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durabilitate.
  • Aceste cleme au un braț de strângere din oțel aliat forjat, de înaltă rezistență, pentru o rezistență sporită și pentru a gestiona o sarcină maximă de 375 lb.
  • Au o prindere ergonomică pentru a oferi confort operatorului.
  • Unele modele încorporează caracteristica Destaco Toggle Lock pentru a oferi un plus de siguranță (căutați modele care se termină cu -R).
  • Seria 207, clemele verticale Destaco acceptă accesorii pentru ax M8 sau 5/16.
  • Modelele selectate vin cu un mâner mai lung (cu peste 1 inch mai lung decât dimensiunea standard), ceea ce le face mai ușor de utilizat.
  • Modelele care se termină cu „-L” au o bară în U deschisă pentru atașamentele de extensie a brațului.

Accesorii compatibile

  • Destaco 207305: Această mâneră cu flanșă se potrivește tuturor clemelor din seria Destaco 207 (cu excepția mânerului T). Aceste cleme oferă un plus de siguranță și protecție. Comanda separat.

Standarde și aprobări

  • Clemele verticale din seria 207 Destaco sunt aprobate ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a oferi servicii de prindere de înaltă calitate.

Instalare

  • Aceste cleme verticale Destaco Seria 207 au o bază dreaptă sau cu flanșă cu găuri de montare filetate care ajută unitatea să fie instalată cu ușurință pe suprafețe.

Întrebări Frecvente

Cum reglezi o clemă cu basculă?

După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței ax (furnizată împreună cu unitatea pentru protecție împotriva deteriorării cauzate de abraziune, răsucire sau îndoire).

Sunt aceste cleme manuale disponibile în versiune pneumatică?

Da, Destaco oferă Seria 807 cleme pneumatice basculante care încorporează un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunzi sau cu fantă în T și restricție de debit încorporată pentru eliminarea necesității controalelor externe ale debitului. Acestea funcționează ca versiunea pneumatică a clemelor manuale din seria Destaco 207.

De câtă presiune este capabilă o clemă cu bascule?

Clemele de strângere Destaco aplică forță de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin intermediul mecanismelor de comutare. Puteți vedea forța de strângere pe ambalaj în sine, care este măsurată în mod specific în Newton. Utilizați informațiile cu dimensiunea clemei basculante pentru a determina gradul de presiune pe care instrumentul va trebui să-l exercite asupra unei bucăți de lemn. Cu cât lemnul este mai mare, cu atât presiunea necesară este mai mare. Deci, am sugera, dacă o clemă nu este puternică sau mare pentru a aplica suficientă presiune, este o necesitate să folosiți o varietate de instrumente. Acest lucru oferă o creștere a presiunii.

Ce înseamnă acțiunea de reținere?

Clemele cu acțiune de prindere Destaco aplică forță în direcția în jos. Este perpendicular pe uneltele care montează suprafața. Ele vin în stiluri verticale și orizontale.

Cum funcționează clemele manuale Destaco și cum beneficiază aplicațiile de fixare?

Subliniez cleme de menținere verticale prindeți în siguranță o piesă într-un dispozitiv într-un mod sigur și ergonomic. Aceste cleme acționează rapid pentru a îmbunătăți productivitatea și timpul de ciclu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?