Clema verticală Destaco 207-UL este utilizată în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj pentru găurire, testare, lipire, prelucrarea lemnului, prelucrare ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Această clemă cu mâner vertical oferă o alternativă staționară la clemele C detașabile sau clemele cu arc, în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a muta clema și are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură. Clema de prindere verticală Destaco 207-UL are un braț de strângere configurat cu bară în U deschisă, integrat cu un ax din neopren pentru a facilita reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Clema verticală Destaco 207-UL este echipată cu mânere ergonomice pentru siguranță sporită și componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivot întărite și rectificate pentru o durată lungă de viață. Clema verticală Destaco 207-UL asigură deschiderea barei de prindere și a mânerului până la 99 de grade și, respectiv, 57 de grade și este capabilă să susțină sarcini de până la 375 lb.
Utilizari:
Clema de prindere verticală Destaco 207-UL este utilizată pentru lipire, testare, găurire, prelucrarea lemnului, verificarea dispozitivelor și prelucrarea ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-UL are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă de fixare verticală este integrată cu un ax din neopren pentru protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune, răsucire și îndoire.
- Clema verticală Destaco 207-UL are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
- Această clemă verticală de prindere este prevăzută cu mânere ergonomice pentru confort maxim al utilizatorului.
- Clema verticală Destaco 207-UL este capabilă să reziste la sarcini de până la 375 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă sunt utilizate pentru menținerea unei sarcini suficiente pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema verticală Destaco 207-UL este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere verticală Destaco 207-UL are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.