Clema verticală Destaco 207-UB-L este utilizată în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru prelucrarea lemnului, prelucrarea ușoară și verificarea dispozitivelor de fixare. Această clemă verticală cu mâner este folosită pentru a aplica forța de strângere în jos prin creșterea sarcinii aplicate prin mecanisme de comutare și este echipată cu componente prelucrate cu precizie, având știfturi și bucșe de pivotare întărite și rectificate pentru o durată de viață prelungită. Această clemă cu mâner vertical are un design fix pentru fixarea și slăbirea materialelor fără a deplasa clema. Clema de prindere verticală Destaco 207-UB-L are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare ușoară. Oferă o alternativă staționară la clemele cu arc detașabile sau clemele C în timp ce fixează materialele pe suprafața de lucru. Clema verticală Destaco 207-UB-L permite deschiderea barei până la 99 de grade și este fabricată din oțel pentru a asigura rezistența la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă verticală cu bascule oferă flexibilitatea de a poziționa baza, mânerul și brațul de prindere și de a le suda în poziția dorită pentru diferite aplicații de prindere. Clema cu mâner vertical Destaco 207-UB-L este echipată cu o bară în U deschisă pentru atașarea fără probleme a extensiei de braț și este capabilă să reziste la sarcini de până la 375 lb.
Utilizari:
Clema verticală Destaco 207-UB-L este recomandată pentru verificarea dispozitivelor de fixare și a operațiunilor de turnare și asamblare din industria aerospațială, auto, transport și procesare alimentară și ambalare. Această clemă este, de asemenea, potrivită pentru prinderea și închiderea ușilor camerei, capacelor, capacelor și ușilor de acces.
Caracteristici:
- Clema verticală Destaco 207-UB-L este echipată cu un ax din neopren pentru protecție împotriva daunelor cauzate de abraziune, răsucire și îndoire.
- Această clemă de prindere verticală are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare rapidă și sigură.
- Clema verticală Destaco 207-UB-L are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
- Această clemă verticală permite deschiderea barei până la 99 de grade.
- Clema verticală Destaco 207-UB-L este capabilă să reziste la sarcini de până la 375 lb.
- Această clemă de prindere verticală este echipată cu un mâner ergonomic pentru confortul utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă sunt folosite pentru a menține o sarcină suficientă pentru strângerea șuruburilor și a garniturilor unei flanșe.
Standarde și aprobări:
- Clema de prindere verticală Destaco 207-UB-L îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema verticală Destaco 207-UB-L are o bază dreaptă cu găuri de montare pentru o instalare rapidă și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare verticală?
A. Clemele verticale Destaco sunt special concepute pentru a ține piesa de prelucrat staționară pe o suprafață plană/banc de lucru pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Î. Cum reglați o clemă verticală de ținere apăsată?
A. După strângere, forța de strângere poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în poziționarea mânerului clemei atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere indică capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Q. Are Raptor Supplies oferi axuri de schimb pentru cleme de fixare?
A. Da, Raptor Supplies furnizează axuri Destaco pentru clemele de fixare, pentru a înlocui unitățile uzate și pentru a le proteja de deteriorarea cauzată de abraziune / răsucire / îndoire.
Î. Pe ce variante de cleme cu mâner vertical Destaco sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Clemele cu mâner vertical Destaco sunt disponibile în variante de oțel, oțel inoxidabil și oțel aliat forjat.